Waagrechtspanner Nr.6832S 3 senkrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer: Z00043531
EAN: 4020772093198
Herstellernummer: 93195
AMF
Waagrechtspanner Nr.6832S 3 senkrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF
Inkl. Steuern: 49,62 € VE 1 Stück Netto 41,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkechtem Fuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=8mm a*=90° B=73mm C=25,7mm D=6,5mm D1=5,1mm E=38mm F=14mm H=49mm H1=65mm HW max.=26mm HW min.=14,5mm I=15mm K=7mm L=13mm L1=206mm M=37,5-42,5mm N=48mm O=6mm P=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 45
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 1,8
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen