Waagrechtspanner Nr.6832S 4 senkrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer: Z00043532
EAN: 4020772093266
Herstellernummer: 93260
AMF
Waagrechtspanner Nr.6832S 4 senkrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF
Inkl. Steuern: 70,84 € VE 1 Stück Netto 59,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkechtem Fuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=10mm a*=90° B=113mm C=41mm D=8,5mm D1=8,5mm E=63mm F=27mm H=66,5mm H1=97mm HW max.=33mm HW min.=17,5mm I=20mm K=8mm L=20,5mm L1=287mm M=52-59mm N=51mm O=8mm P=57mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 2
F2 (kN) 3
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen