AMF Waagrechtspanner Nr.6834 4 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043535
EAN: 4020772093440
Herstellernummer: 93443
AMF Waagrechtspanner Nr.6834 4 waagerechter Fuß AMF
Brutto Set-Preis 36,00 € Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen A=8mm a*=90° B=111mm C=41mm D=8,5mm D1=8,5mm E=66mm F=26mm H=45mm H1=75mm HW max.=22mm HW min.=-6mm I=20mm K=8mm L=20,5mm L1=280mm M=29-43mm N=58mm P=57mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 4
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 2 Kilonewton
Andrückschraube M8 x 65
F2 3 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]