Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.0 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00056156
EAN: 1234
Herstellernummer: 93005
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.0 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 15,40 € VE 1 Stück Netto 12,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß A=4mm a*=90° B=28mm C=11,5-15,5mm D=4,6mm D1=-mm E=9mm F=5,5mm H=14,5mm H1=23mm H2=34mm I=7,5mm K=6,3mm L=-mm L1=79mm M=16mm N=25mm P=25,5mm Q=2mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 25
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 (kN) 0,25
F2 (kN) 0,4
Gesamthöhe (mm) 23
Gesamtlänge (mm) 79
Größe 0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen