Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.1 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00056157
EAN: 1234
Herstellernummer: 93013
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.1 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 22,28 € VE 1 Stück Netto 18,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß A=5mm a*=90° B=42mm C=13-14,5mm D=5,2mm D1=-mm E=18,7mm F=8mm H=19mm H1=30mm H2=49mm I=10mm K=5,5mm L=-mm L1=120mm M=18-21,5mm N=34mm P=34mm Q=5mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M5 x 30
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 1,1
Gesamthöhe (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 119
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen