Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.4 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00056160
EAN: 4020772093044
Herstellernummer: 93047
AMF
Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.4 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 35,39 € VE 1 Stück Netto 29,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß A=10mm a*=90° B=113mm C=41mm D=8,5mm D1=8,5mm E=63mm F=27mm H=45mm H1=75mm H2=115mm I=20mm K=8mm L=20,5mm L1=287mm M=29-43mm N=58mm P=57mm Q=1mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Bauform mit waagrechtem Fuß
F1 (kN) 2
F2 (kN) 3
Gesamthöhe (mm) 74
Gesamtlänge (mm) 281
Größe 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen