Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00060707
EAN: 4020772093204
Herstellernummer: 93203
AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 15,40 € VE 1 Stück Netto 12,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß A=4mm B=28mm C=11,5-15,5mm D=4,6mm D1=-mm E=9mm F=5mm H=24,5mm H1=33mm I=7,5mm K=6,3mm L=-mm L1=79mm M=20mm N=12mm O=3mm P=25,5mm Q=2mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 25
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 0,25
F2 (kN) 0,4
Gesamthöhe (mm) 33
Gesamtlänge (mm) 79
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen