Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00060709
EAN: 1234
Herstellernummer: 93229
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 1 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß A=6mm B=64mm C=26mm D=5,6mm D1=5,6mm E=32mm F=16mm G=31mm H=40mm H1=61mm I=13,2mm K=6mm L=12,7mm L1=164mm M=34mm N=21mm O=5mm P=38mm Q=0mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 35
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1,2
Gesamthöhe (mm) 59
Gesamtlänge (mm) 162
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen