Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.5 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00060712
EAN: 4020772093259
Herstellernummer: 93252
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.5 senkrechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 56,97 € VE 1 Stück Netto 47,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß A=10mm B=123mm C=41,5mm D=8,5mm D1=-mm E=78mm F=16mm H=65mm H1=92mm I=25mm K=12,5mm L=-mm L1=321mm M=57mm N=36mm O=10mm P=77mm Q=9mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Bauform mit senkrechtem Fuß
F1 (kN) 3
F2 (kN) 5
Gesamthöhe (mm) 92
Gesamtlänge (mm) 321
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen