• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 25%

HAZET Mini Polier-Satz 9033N-9

UVP: 214,08 € 160,00 € Netto 134,45 €
- 36%

VIGOR Bördelgerät für 4,75 mm V4416 Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 73,42 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 33%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 28,62 € Netto 24,05 €
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €

Quality Brand Hydraulikwagenheber 2t Hub-H.110mm H.min.150/max.300mm GS

Artikelnummer:  
Z00036557 
EAN:  
4003315060024 
Marke:  
Quality Brand 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

18,16 €

Netto 15,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bauhöhe 158 Millimeter
Endhöhe 300 Millimeter
Hub 110 Millimeter
Tragfähigkeit 2000 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Sicherheitsventil und zerlegbarer Pumpenstange
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben