Hydraulischer Wagenheber A 12,0 230 mm

Artikelnummer: Z00416120
EAN: 4250284783120
Herstellernummer: 250.012.4
Hydraulischer Wagenheber A 12,0 230 mm
Inkl. Steuern: 125,85 € VE 1 Stück Netto 105,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulische Wagenheber

- Heber mit hydraulischen Hubkolben und einer Einstellspindel - Eingebautes Druckbegrenzungsventil gemäß VBG-8 - Heber mit Pumpenhebel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell A 12 - 230
Min. Höhe (mm) 230
Max. Höhe (mm) 497
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Hydr.Hub (mm) 157
Hubkraft 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen