Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller CREO Ø29cm anthrazit Tragkraft 200kg

Artikelnummer
Z19811175
EAN
4001073493658
Herstellernummer
20086401
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19811175
EAN
4001073493658
Herstellernummer
20086401
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungrund
Bruttobreite290.000 Millimeter
Bruttogewicht1.010 Kilogramm
Bruttohöhe83.000 Millimeter
Bruttolänge290.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Gewicht1.010 Kilogramm
MaterialHolz
MaßeØ 29 cm
ProduktausführungPflanzenroller
SeriennameCreo
Werks-Nr.20086401
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 4 Doppelrollen
  • Tragkraft 100kg
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente