Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller GIGANT 45x45cm Tragkraft 250kg

Artikelnummer
Z19834922
EAN
4001073033359
Herstellernummer
20087001
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,55 € 22,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19834922
EAN
4001073033359
Herstellernummer
20087001
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Bruttobreite450.000 Millimeter
Bruttogewicht3.250 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge450.000 Millimeter
Bruttovolumen.026 Kubikmeter
Gewicht3.250 Kilogramm
Maße45x45 cm
Werks-Nr.20087001
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 4 Apparaterollen
  • Tragkraft 250kg
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente

    Eigene Bewertung schreiben
    Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account