Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller Glas Ø28cm

Artikelnummer
Z19790141
EAN
4001073354621
Herstellernummer
20016501
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19790141
EAN
4001073354621
Herstellernummer
20016501
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht1.195 Kilogramm
Bruttohöhe64.000 Millimeter
Bruttolänge280.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Farbetransparent
Gewicht1.200 Kilogramm
MaterialGlas
MaßeØ 28 cm
ProduktausführungPflanzenroller
Werks-Nr.20016501
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 3 Doppelrollen
  • Tragkraft 60kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente