Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller MaxiGrip ecki Apparaterolle 200kg eckig

Artikelnummer
Z19841288
EAN
4001073446944
Herstellernummer
20135001
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841288
EAN
4001073446944
Herstellernummer
20135001
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
Breite290.000 Millimeter
Bruttobreite283.000 Millimeter
Bruttogewicht1.326 Kilogramm
Bruttohöhe83.000 Millimeter
Bruttolänge287.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.009 Kubikmeter
Gewicht1.440 Kilogramm
Höhe110.000 Millimeter
Länge290.000 Millimeter
MaterialHolz
Maße29x29x11 cm
ProduktausführungPflanzenroller
SeriennameMaxiGrip
Werks-Nr.20135001
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Rollenart: Apparate-Rolle
  • Tragkraft 200kg
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente