Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller PALISANDER natur 28x28cm, 4Doppelrollen, soft,Tragkraft 100kg

Artikelnummer
Z19796510
EAN
4001073490916
Herstellernummer
20020301
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19796510
EAN
4001073490916
Herstellernummer
20020301
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
BezeichnungMultiroller
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht1.014 Kilogramm
Bruttohöhe82.000 Millimeter
Bruttolänge280.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Farbebeige
Gewicht1.010 Kilogramm
MaterialHolz
Max. Belastbarkeit100 Kilogramm
Maße28x28 cm
ProduktausführungPflanzenroller
Werks-Nr.20020301
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 4 Doppelrollen
  • Tragkraft 100kg
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente