Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller Sun City Basic Basic

Artikelnummer
Z19786372
EAN
4001073493238
Herstellernummer
20082701
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19786372
EAN
4001073493238
Herstellernummer
20082701
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungPflanzenroller
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht1.000 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge400.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
Farbesilber
Gewicht1.260 Kilogramm
MaterialMetall
Maße31 - 47 cm
SeriennameSun City Basic
Werks-Nr.20082701
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ausziehbar 31-47cm
  • 4 Apparate-Lenkrollen
  • 2 mit Feststellbremse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente