Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WAGNER Multiroller Toskana eckig 20015301 Maße: 30x30cm

Artikelnummer
Z19787226
EAN
4001073491500
Herstellernummer
20015301
Marke
WAGNER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19787226
EAN
4001073491500
Herstellernummer
20015301
Marke
WAGNER

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
BezeichnungMultiroller
Bruttobreite292.000 Millimeter
Bruttogewicht.903 Kilogramm
Bruttohöhe85.000 Millimeter
Bruttolänge292.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Farbeorange
MaterialHolz
Max. Belastbarkeit100 Kilogramm
Maße30x30 cm
ProduktausführungPflanzenroller
SeriennameToskana
Werks-Nr.20015301
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für den Außenbereich geeignet
  • 4 Apparaterollen
  • Tragkraft 150kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente