Villeroy & Boch FUTURION Walk-In Duschabtrennung Höhe Glas 1950 mm Breite 1188 mm, Duschwanne 1200 x 800 mm verchromt

Artikelnummer: Z00412307
EAN: 8712326180886
Herstellernummer: DC1286FT1861V01
Villeroy & Boch FUTURION Walk-In Duschabtrennung Höhe Glas 1950 mm Breite 1188 mm, Duschwanne 1200 x 800 mm verchromt
Brutto Set-Preis 1.712,85 € Netto 1.439,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gesamthöhe: 2170 mm, inkl. Futurion Duschwanne weiß alpin, inkl. Wandbefestigungssatz, 8 mm transparentes Sicherheitsglas, standardmäßig versehen mit VILBOclear-Veredelung, ohne Unterstützung/Fußgestell

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FUTURION

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]