Villeroy & Boch FUTURION Walk-In Duschabtrennung Höhe Glas 1950 mm Breite 1488 mm, Duschwanne 1500 x 1000 mm chrom satiniert

Artikelnummer: Z00412318
EAN: 4051202202194
Herstellernummer: DC1516FF1800V01
Villeroy & Boch FUTURION Walk-In Duschabtrennung Höhe Glas 1950 mm Breite 1488 mm, Duschwanne 1500 x 1000 mm chrom satiniert
Brutto Set-Preis 1.953,85 € Netto 1.641,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gesamthöhe: 2135 mm, inkl. Futurion Flat Duschwanne weiß alpin, inkl. Wandbefestigungssatz, 8 mm transparentes Sicherheitsglas, standardmäßig versehen mit VILBOclear-Veredelung, ohne Unterstützung/Fußgestell

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]