Scheibenschneider, 30 mm, 140 mm

Artikelnummer: Z00186231
EAN: 3165140511094
Herstellernummer: 2608585747
Scheibenschneider, 30 mm, 140 mm
UVP: 120,38 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 44,53 € VE 1 Stück Netto 37,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenschneider / Zapfenfräser, Durchmesser: 30 mm, Gesamtlänge: 140 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, geeignet für Weich- und Hartholz wie Kiefer, Buche, Eiche, speziell für Schreiner, Tischler, Messebauer, Scheibenschneider mit hoher Leistung und Langlebigkeit dank hochwertigem Werkzeugstahl und massivem Aufbau, präzisionsgeschliffener Bohrkopf für präzise, zylindrische, passgenaue Zapfen, dank hoher Konzentrizität und optimaler Geometrie mit mehrfachem Hinterschliff, geringe Reibung, der extralange Körper mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden extralanger Zapfen und deren einfache Entnahme, der 13-mm-Zylinderschaft passt in alle Standardbohrmaschinen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Scheibendurchmesser (mm) 30
Max. Scheibendurchmesser (mm) 30
Volumen (dm³) 0.438
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Schaftdurchmesser (mm) 13
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen