Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 HR TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287252
EAN: 4317784139779
Herstellernummer: 4317784139779
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 HR TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 592,31 € VE 1 Stück Netto 497,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ HR, TiAIN/2031 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 HR TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
Zähnezahl 12
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5
Stähle bis 850 N/mm2 51
Stähle bis 1000 N/mm2 44
fz mm 0,117
Bohrung d2 H7 mm 32
D x Breite d1 x b1 mm 100 x 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen