Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 N FORMAT

Artikelnummer: Z00287218
EAN: 4317784089500
Herstellernummer: 4317784089500
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 N FORMAT
Inkl. Steuern: 315,45 € VE 1 Stück Netto 265,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N/2010 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1400 N/mm2 20
D x Breite d1 x b1 mm 100 x 50
Stähle bis 1000 N/mm2 30
fz mm 0,115
Bohrung d2 H7 mm 32
Zähnezahl 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen