Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 NR TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287242
EAN: 4317784139663
Herstellernummer: 4317784139663
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 NR TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 476,51 € VE 1 Stück Netto 400,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ NR, TiAIN/2025 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 100x50 NR TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 4
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
Stähle bis 850 N/mm2 51
D x Breite d1 x b1 mm 100 x 50
fz mm 0,119
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Zähnezahl 10
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Bohrung d2 H7 mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen