Walzenstirnfr.D1880 HSSE 40x32 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00287243
EAN: 4317784139670
Herstellernummer: 4317784139670
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 40x32 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 101,89 € VE 1 Stück Netto 85,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, /2028 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 40x32 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 9
Zähnezahl 8
Stähle bis 1400 N/mm2 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 4
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 30
fz mm 0,071
Bohrung d2 H7 mm 16
D x Breite d1 x b1 mm 40 x 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen