Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 HR TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287249
EAN: 4317784139748
Herstellernummer: 4317784139748
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 HR TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 170,11 € VE 1 Stück Netto 142,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ HR, TiAIN/2031 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 HR TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
Zähnezahl 8
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5
Stähle bis 850 N/mm2 51
Stähle bis 1000 N/mm2 44
fz mm 0,078
Bohrung d2 H7 mm 22
D x Breite d1 x b1 mm 50 x 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen