Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NF FORMAT

Artikelnummer: Z00287229
EAN: 4317784089586
Herstellernummer: 4317784089586
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NF FORMAT
Inkl. Steuern: 106,30 € VE 1 Stück Netto 89,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ NF/2019 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NF FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung d2 H7 mm 22
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 9
Stähle bis 850 N/mm2 35
fz mm 0,077
Zähnezahl 8
Stähle bis 1400 N/mm2 20
D x Breite d1 x b1 mm 50 x 36
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen