Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NR TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287239
EAN: 4317784139632
Herstellernummer: 4317784139632
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NR TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 169,06 € VE 1 Stück Netto 142,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ NR, TiAIN/2025 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 50x36 NR TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 29
Bohrung d2 H7 mm 22
Zähnezahl 8
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 4
D x Breite d1 x b1 mm 50 x 36
fz mm 0,077
Stähle bis 850 N/mm2 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen