Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 HR TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287250
EAN: 4317784139755
Herstellernummer: 4317784139755
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 HR TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 214,70 € VE 1 Stück Netto 180,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ HR, TiAIN/2031 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 HR TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 51
Zähnezahl 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
fz mm 0,090
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5
Bohrung d2 H7 mm 27
D x Breite d1 x b1 mm 63 x 40
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen