Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 N FORMAT

Artikelnummer: Z00287216
EAN: 4317784089487
Herstellernummer: 4317784089487
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 N FORMAT
Inkl. Steuern: 128,01 € VE 1 Stück Netto 107,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N/2010 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 8
Stähle bis 1400 N/mm2 20
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 30
fz mm 0,092
Bohrung d2 H7 mm 27
D x Breite d1 x b1 mm 63 x 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen