Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 NR FORMAT

Artikelnummer: Z00287235
EAN: 4317784089654
Herstellernummer: 4317784089654
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 NR FORMAT
Inkl. Steuern: 132,33 € VE 1 Stück Netto 111,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ NR/2022 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 63x40 NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 30
D x Breite d1 x b1 mm 63 x 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 9
Zähnezahl 8
Kupfer, Messing, Bronzen 40
Stähle bis 1400 N/mm2 20
fz mm 0,091
Bohrung d2 H7 mm 27
Stähle bis 850 N/mm2 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen