Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00287246
EAN: 4317784139700
Herstellernummer: 4317784139700
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 258,25 € VE 1 Stück Netto 217,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ HR, /2028 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 10
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Stähle bis 850 N/mm2 35
D x Breite d1 x b1 mm 80 x 45
fz mm 0,094
Stähle bis 1400 N/mm2 20
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 9
Bohrung d2 H7 mm 27
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen