Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287222
EAN: 4317784089555
Herstellernummer: 4317784089555
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 296,55 € VE 1 Stück Netto 249,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N, TiCN/2013 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 19
D x Breite d1 x b1 mm 80 x 45
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Bohrung d2 H7 mm 27
Stähle bis 1400 N/mm2 29
fz mm 0,100
Zähnezahl 10
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Stähle bis 850 N/mm2 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen