Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N FORMAT

Artikelnummer: Z00287217
EAN: 4317784089494
Herstellernummer: 4317784089494
Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N FORMAT
Inkl. Steuern: 230,86 € VE 1 Stück Netto 194,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N/2010 Walzenstirnfr.D1880 HSSE 80x45 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 10
Stähle bis 1400 N/mm2 20
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 30
fz mm 0,100
Bohrung d2 H7 mm 27
D x Breite d1 x b1 mm 80 x 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen