5Star™ 3-Monatskalender 2016 mit Kalenderblöcken 330 x 700 mm

Artikelnummer: Z00495583
Herstellernummer: 229244
5Star™ 3-Monatskalender 2016 mit Kalenderblöcken 330 x 700 mm
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 1 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

• mit 3 separaten Kalenderblättern, daher ist eine individuelle Einteilung des Kalenders möglich • mit 4-sprachigem Kalendarium D/GB/F/E • die durchgängige feste Rückwand sorgt für Stabilität und ermöglicht einfaches Zusammenlegen auf ein handliches Format • am Kopf geleimt und einzeln auf der Rückwand aufgebracht • Format offen ca. 330 x 700 mm • Kopflasche ca. 330 x 175 mm • Format zusammengeklappt ca. 330 x 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 330 x 700 mm
Jahr 2016
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen