deflecto deflecto® Info- und Preisaufsteller/ DE480801, 60 x 90 mm, transparent, Inh. 10

Artikelnummer: Z00015614
EAN: 20079916026781
Herstellernummer: DE480801
deflecto deflecto® Info- und Preisaufsteller/ DE480801, 60 x 90 mm, transparent, Inh. 10
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Paket Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Preisschilder oder andere Informationen • schräge Form für mehr Aufmerksamkeit • einfach das Schild einschieben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 x 90 mm
Farbe transparent
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen