sigel Hängeschilder Preisauszeichnung/ LP716, 38x55mm,weiß,200 g/qm, Inh.750

Artikelnummer: Z00008413
EAN: 4004360997327
Herstellernummer: LP716
sigel Hängeschilder Preisauszeichnung/ LP716, 38x55mm,weiß,200 g/qm, Inh.750
Brutto Set-Preis 22,26 € Netto 18,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• PC-beschriftbare Hängeschilder • Format 38 x 55 mm • für Preis- und Warenauszeichnung, mit Aufhängeloch • dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten • stabiler weißer Karton, 200 g • für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 38 x 55 mm (A4)
Inhalt 750
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]