sigel Nylonfäden für Hängeschilder / ZB340, 125 mm Länge, farblos, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00008415
EAN: 4004360967092
Herstellernummer: ZB340
sigel Nylonfäden für Hängeschilder / ZB340, 125 mm Länge, farblos, Inh. 1000
Inkl. Steuern: 11,48 € VE 1 Paket Netto 9,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• reißfeste Nylonfäden für die Befestigung per Hand von Hängeschildern an jeder Ware • einfach, schnell und sicher - für Ihre Profi-Preisauszeichnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 125 mm Länge
Inhalt 1000
Farbe farblos

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen