tesa Signal Markierungsklebeband Universal (PP)/58134, rt/wß; B 50mm x L 66 m

Artikelnummer:  
Z00011913 
EAN:  
4042448065339 
Herstellernummer:  
58134-00000-00 
Marke: 
tesa 
tesa

Lieferung in 1 Werktag.

3,95 €

Netto 3,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

0,06 € / 1 Meter

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot/weiß
Format B50 mm x L66 m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• überall einsetzbar, für besondere Sicherheit • klebstark, gleichmäßig und leise abrollbar • alterungs-, UV-beständig • Farbgebung entsprechend der EU-Empfehlung • Material: Kunststoff (Polypropylen)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben