PLANAM Warn Poloshirt orange Gr. S

Artikelnummer: Z00209801
EAN: 4030913059624
Herstellernummer: 2091-S
PLANAM Warn Poloshirt orange Gr. S
Inkl. Steuern: 24,84 € VE 1 Stück Netto 20,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Warn-Poloshirt, Norm: EN 471, Klasse 2, Material: 90% Polyester, 10% Baumwolle, Kragen, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jede Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch, Größen: S - XXXXL Lieferbare Farben: orange (2091) gelb (2092)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Poloshirt
Farbe orange
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen