Warnschutzpoloshirt Gr.S orange 100% Polyester EN20471

Artikelnummer: Z00038920
EAN: 4029201131913
Warnschutzpoloshirt Gr.S orange 100% Polyester EN20471
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Stück Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 471 Klasse 2 · Mischgewebe 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Kragen farblich abgesetzt in marineblau · Schulterreflexstreifen · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange
Kleidergröße S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen