Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

hansgrohe AXOR CITTERIO 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen, ohne Platte mit kurzem Auslauf chrom

Artikelnummer
Z00374709
EAN
4011097400600
Herstellernummer
39135000
Marke
hansgrohe
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
512,02 € 430,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00374709
EAN
4011097400600
Herstellernummer
39135000
Marke
hansgrohe

Technische Daten

Ablaufgarniturmit Zugstangen-Ablaufgarnitur
AnschlussartHochdruck
Ausführungmit Auslauf 140 mm, chrom
Ausladung140 Millimeter
Farbechrom
Höhe230 Millimeter
MaterialMessing
Oberflächechrom
ProduktkategorieDreilochbatterie
SerieAXOR CITTERIO
Werksnummer39135000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mit Rosetten, Keramikventile heiß/kalt 90°, Durchflussbegrenzer 5 l/min, QuickClean Luftsprudler, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", für Durchlauferhitzer geeignet, mit Anschlussschläuchen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente