KEUCO EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt

Artikelnummer: Z00413579
EAN: 4017214431717
Herstellernummer: 51104010000
KEUCO EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt
Brutto Set-Preis 337,31 € Netto 283,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Druckschläuche 435 mm, G 3/8", Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]