Keuco EDITION 300 Dreiloch-Waschtischarmatur 140 Ausrüstung mit Platte Stichmaß 300 mm, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt

Artikelnummer: Z00376303
EAN: 4017214158188
Herstellernummer: 53015010030
Keuco EDITION 300 Dreiloch-Waschtischarmatur 140 Ausrüstung mit Platte Stichmaß 300 mm, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt
Inkl. Steuern: 530,55 € VE 1 Stück Netto 445,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreilochmontage, 90° Oberteile mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler M 21,5 x 1 cache, Druckschläuche 420 mm G 3/8", Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen