KEUCO EDITION 300 Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt

Artikelnummer: Z00391665
EAN: 4017214175970
Herstellernummer: 53002010000
KEUCO EDITION 300 Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt
Brutto Set-Preis 443,83 € Netto 372,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Luftsprudler Cache M 21,5 x 1, Druckschläuche 420 mm G 3/8", Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min, für Durchlauferhitzer geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]