Keuco EDITION 300 Einhebel-Waschtischmischer 210 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur verchromt

Artikelnummer: Z00391668
EAN: 4017214208036
Herstellernummer: 53010010100
Keuco
Keuco EDITION 300 Einhebel-Waschtischmischer 210 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur verchromt
Inkl. Steuern: 536,14 € VE 1 Stück Netto 450,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auslauf: 253 mm, mit verlängertem Auslauf, Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Luftsprudler M 21,5 x 1 cache, Druckschläuche 420 mm G 3/8", zusätzliche Druckschläuche 320 mm G 3/8"mit 90°-Winkel passend zur Montage mit Waschtischunterbauten, Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen