KEUCO PLAN BLUE Einhebel-Waschtischmischer 90 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur verchromt

Artikelnummer:  
Z00403098
EAN:  
4017214367245
Herstellernummer:  
53902010100
Marke: 
KEUCO
KEUCO

Lieferung in 11 Werktag.

155,39 €

Netto 130,58 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie PLAN BLUE
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Luftsprudler M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar +/-8°, Druckschläuche 420 mm G 3/8", Durchflussmenge begrenzt auf 6 l/min
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben