Keuco PLAN Einhebel-Waschtischmischer 08 für offene Heißwasserbereiter, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur Edelstahl-finish

Artikelnummer: Z00373620
EAN: 4017214143924
Herstellernummer: 54903070100
Keuco
Keuco PLAN Einhebel-Waschtischmischer 08 für offene Heißwasserbereiter, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur Edelstahl-finish
Inkl. Steuern: 415,56 € VE 1 Stück Netto 349,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlochmontage mit Schell-Montage-System, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Stahlformer M 24 x 1, Druckschläuche 420 mm G 3/8", Durchflussmenge ca. 5 l/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen