KEUCO Keuco PLAN Einhebel-Waschtischmischer 80 für offene Heißwasserbereiter, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" Aluminium-finish

Artikelnummer: Z00373618
EAN: 4017214136087
Herstellernummer: 54903170000
KEUCO Keuco PLAN Einhebel-Waschtischmischer 80 für offene Heißwasserbereiter, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" Aluminium-finish
Inkl. Steuern: 346,19 € VE 1 Stück Netto 290,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlochmontage mit Schell-Montage-System, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Stahlformer M 24 x 1, Druckschläuche 420 mm G 3/8", Durchflussmenge ca. 5 l/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen