Keuco PLAN IR-Sensor-Waschtischarmatur 80 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur verchromt

Artikelnummer: Z00373628
EAN: 4017214126521
Herstellernummer: 54911010100
Keuco PLAN IR-Sensor-Waschtischarmatur 80 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur verchromt
Inkl. Steuern: 573,38 € VE 1 Stück Netto 481,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, modularer Monoblock ohne Unterbau, Ganzmetallausführung, Infrarot-Sensorik (autom. Einstellung), funktionssicheres Magnetventil, Luftsprudler M 24 x 1, Druckschläuche 350 mm G 3/8", Rückschlagventile und Schmutzfangsiebe (eingebaut), Batterie 6 Volt Lithium DL 223 A, Betriebsdruck 0,3-10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen